アーテック[学校教材・教育玩具]
反射ビブスベスト(A4ゼッケンクリアポケット付き)
前後にA4用紙が入るクリアポケット付き!
クリアポケット付きのビブスベストです。防犯パトロール、イベント誘導員、ボランティアスタッフなど、様々な現場でご活用頂けます。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、PVC
寸法(mm)
ベスト部分:360×525
色
オレンジ
ポケット内寸法(mm)
330×220
内容量
1本
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66122388
36613
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください