曜日別特売

緊急用トイレ凝固剤 パウチタイプ 500g

緊急用トイレ凝固剤 パウチタイプ 500g - アーテック[学校教材・教育玩具]緊急用トイレ凝固剤 パウチタイプ 500g - アーテック[学校教材・教育玩具]

さっと振りかけるだけで簡単に処理できる!
水や電気が使えない状態でも、しっかりとトイレを処理できる凝固剤タイプの非常用トイレです。さっと振りかけるだけで、瞬時に固まり、液漏れやにおいをしっかり防ぎます。非常時以外にも災害時、アウトドア、車中泊、介護などにも使用することができ安心。

材質SAP、PP寸法(mm)148×210×65内容凝固剤500g×1、専用スプーン×1内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6612234535734
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする