どこでも使えるマルチライト様々な用途で使用可能なハンディサイズのマルチライトです。付属パーツをセットすることで、スタンドにかける・自立させるなど、様々な要素で使用することができます。底面のマグネットで、鉄製品などに吸着することも可能です。材質:ABS、PC、PS、磁石、シリコン。サイズ:本体:Φ40×110mm、本体(シェード装着時):85×110mm、本体(3脚展開時):Φ155×195mm。セット内容:本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1