曜日別特売

ギタースタンド

ギタースタンド - TOUGH-TXギタースタンド - TOUGH-TXギタースタンド - TOUGH-TXギタースタンド - TOUGH-TXギタースタンド - TOUGH-TXギタースタンド - TOUGH-TX

TOUGH-TX ロック式ギタースタンド TX-GS02
2本のギターやベースを安全かつ効率的に収納できるダブルスタンドです。楽器を置くと自動でネックをロックする「オートマチック・ゲートロックシステム」を搭載。片手で簡単に楽器の出し入れができ、安定性も抜群です。省スペース設計で、限られたスペースでも2本の楽器をすっきりと設置できます。折りたたみ可能で持ち運びや収納にも便利です。
特徴:
・ 楽器を乗せるだけで自動ロックするオートマチック・ゲートロックシステム搭載
・ 2本のギターやベースを同時に収納可能
・ 片手でスムーズに楽器の出し入れが可能
・ 省スペース設計で限られたスペースにも対応
・ 折りたたみ可能で収納・持ち運びに便利
・ アコースティックギター、エレキギター、ベースに対応
スペック:
・ 高さ:84~130cm
・ 折りたたみ時全長:78cm
・ 本体重量:2000g
・ 5cmまでのネック幅に対応
・ JANコード:4534853087230
ご注意: スタンドのスポンジ部は楽器の塗料と長時間接触すると色移りする場合があります。特にラッカー塗装の楽器にご注意ください。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66121058TX-GS02
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする