曜日別特売

ギターハンガー

ギターハンガー - TOUGH-TXギターハンガー - TOUGH-TXギターハンガー - TOUGH-TXギターハンガー - TOUGH-TXギターハンガー - TOUGH-TX

TOUGH-TX ロック式 壁掛けギターハンガー TX-GH02
大切なギターやベースを省スペースで安全に収納できる、スチール製ロック式壁掛けハンガーです。楽器を吊り下げるだけで自動的にロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用。片手で簡単に楽器を掛け外しでき、丈夫で安定感も抜群です。壁を有効活用して部屋をすっきりと見せ、楽器をインテリアの一部として楽しめます。エレキギター、アコースティックギター、ベースに対応。
特徴:
・ 楽器の重量によりロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」搭載
・ 片手で簡単に楽器の掛け外しが可能
・ 丈夫で安定感に優れた壁掛け式デザイン
・ 部屋のスペースを確保し、インテリア性を向上
・ アコースティックギター、エレキギター、エレキベースに対応
・ 耐荷重量:約10kg
スペック:
・ 本体重量:220g
・ ベース材質:スチール
・ 付属ネジ寸法:25mm
・ JANコード:4534853013840
ご注意:
・ 当製品は下地材の入った壁専用です。石膏ボードへの直接の取り付けはできません。
・ ラッカー塗装のギターを長時間かけた場合、塗装面が変色する恐れがあります。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66121128TX-GH02
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする