曜日別特売

ギターハンガー

ギターハンガー - TOUGH-TXギターハンガー - TOUGH-TXギターハンガー - TOUGH-TXギターハンガー - TOUGH-TXギターハンガー - TOUGH-TXギターハンガー - TOUGH-TX

TOUGH-TX ロック式 壁掛けギターハンガー TX-GH05W (木製プレート)
大切なギターやベースを壁にスマートにディスプレイ。楽器の重量で自動的にロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用し、片手で簡単に楽器の出し入れが可能です。丈夫で安定感に優れた壁掛け式で、お部屋のスペースを有効活用しながらインテリア性も向上させます。エレキギター、アコースティックギター、ベースに対応。美しい木製プレートが楽器の存在感を一層引き立てます。
特徴:
・ 楽器を乗せるだけで自動的にゲートがロックされるオートマチック・ゲートロックシステム
・ 楽器を持ち上げればロックが解除され、片手でもスムーズな使用が可能
・ 丈夫で安定感に優れた壁掛け式ハンガー
・ 部屋のスペースを確保し、インテリア性を向上
・ エレキギター、ベース、アコースティックギターに対応
・ 美しい木製プレートデザイン
スペック:
・ 重量:220g
・ ベース材質:ウッド
・ ネジ寸法:50mm (アンカープラグ付)
・ 耐荷重量:約10kg
・ JANコード:4534853087032
ご注意:
・ 当製品は下地材の入った壁専用です。石膏ボードへの直接の取付けはできません。
・ ラッカー塗装のギターを長時間かけた場合、塗装面が変色する恐れがあります。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66121110TX-GH05W
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器スタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする