TOUGH-TX ロック式 壁掛けギターハンガー TX-GH01
大切なギターやベースを省スペースでスタイリッシュに収納できる、ロック式の壁掛けハンガーです。楽器を吊り下げるだけで自動的にロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用。片手で簡単に楽器を掛け外しでき、丈夫で安定感も抜群です。壁を有効活用して部屋をすっきりと見せ、楽器をインテリアの一部として楽しめます。エレキギター、アコースティックギター、ベースに対応。
特徴:
・ 楽器の重量によりロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」搭載
・ 片手で簡単に楽器の掛け外しが可能
・ 丈夫で安定感に優れた壁掛け式デザイン
・ 部屋のスペースを確保し、インテリア性を向上
・ エレキギター、アコースティックギター、エレキベースに対応
・ 耐荷重量:約10kg
スペック:
・ 本体重量:190g
・ ベース材質:プラスチック
・ 付属ネジ寸法:25mm
・ JANコード:4534853013741
ご注意:
・ 当製品は下地材の入った壁専用です。石膏ボードへの直接の取り付けはできません。
・ ラッカー塗装のギターを長時間かけた場合、塗装面が変色する恐れがあります。


