TOUGH-TX シリカドライ TX-SD01
大切な楽器を湿気から守る、強力な除湿アイテム「シリカドライ」です。ケースにポンと入れるだけで、ケース内の湿度を最適な状態に保ち、カビの発生、金属パーツのサビ、ネックの反りやねじれ、指板の割れといった湿気による様々なトラブルから楽器を守ります。シリカゲルの約2倍の吸湿能力を持つ「B型シリカゲル」と、抗菌防カビ効果のある「Ag抗菌剤」を配合。天日干しで繰り返し使え、吸湿センサーで再生時期も一目瞭然。楽器をベストなコンディションで保ちたい方に最適です。
特徴:
・ B型シリカゲルとAg抗菌剤を配合し、強力な吸湿・抗菌防カビ効果を発揮
・ シリカゲルの約2倍の吸湿能力で、ケース内の湿度を最適に維持
・ カビの発生、金属パーツのサビ、ネックの反り・ねじれ、指板の割れを予防
・ 楽器ケースに入れておくだけの簡単ケア
・ 天日干しで繰り返し使用可能(吸湿センサーで再生時期がわかる)
・ 弦楽器、管楽器、打楽器など、様々な楽器に対応
スペック:
・ 内容量:200g
・ 吸湿容量:約100ml(B型シリカゲルの特徴により、飽和状態になっても液体化しない)
・ 材質:B型シリカゲル、Ag抗菌剤
・ JANコード:4534853056946