曜日別特売

調湿機能付きフレットガード

調湿機能付きフレットガード - TOUGH-TX調湿機能付きフレットガード - TOUGH-TX

TOUGH-TX 湿機能付きギター&ベース用 フレットガード TX-SCFG01
多湿・乾燥、そして衝撃から大切なギターやベースを守る、調湿機能付きフレットガードです。楽器の保管中や運搬時に、弦によるフレットへのダメージを軽減し、指板の割れやネックの反りを防ぎます。調湿・消臭ブランド「シリカクリン(R)」を採用し、常に楽器に最適な湿度をキープ。繰り返し使えるエコなアイテムで、大切な楽器を最高のコンディションに保ちます。
特徴:
・ 調湿・消臭ブランド「シリカクリン(R)」採用で、楽器に最適な湿度を維持
・ 多湿時には吸湿、低湿度時には放湿する両面効果
・ 弦によるフレットへのダメージを軽減し、フレットのキズや汚れを防止
・ 指板の割れ、フレットのバリ、ネックの反りを防ぐ
・ 天日干しで繰り返し使用可能(エコ製品)
・ 吸湿センサー・シール付属で再利用の目安がわかる
スペック:
・ 本体寸法:厚み約2mm、全長620mm、上部幅55mm、下部幅70mm
・ 対応楽器:エレキギター、アコースティックギター、エレキベース、7弦ギターなど
・ JANコード:4534853039840

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66121067TX-SCFG01
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする