曜日別特売

CR

CR - キタジマCR - キタジマCR - キタジマCR - キタジマCR - キタジマCR - キタジマCR - キタジマCR - キタジマ

キャンプ愛好者様からの、「棚位置をもっと簡単に変更出来ないか?」といったご要望から製品化したスチールラックです。サイズの大きなキャンプギアを購入した際に棚板の位置を変えたい時など、フックを外して簡単に棚位置を変更する事が出来るので大変便利なスチールラックです。

ブラック耐荷重(kg/段)70(天板除く)棚段数(天地含)4段グリーン購入法適合奥行き(cm)45内容量1セット
取扱説明書:(2.69MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66129765CR-1-15-415087.5
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66129781CR-1-18-418087.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66129790CR-2-15-4150120
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66129799CR-2-18-4180120
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66129808CR-3-15-4150150
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66129817CR-3-18-4180150
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66129826CR-4-15-4150180
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66129835CR-4-18-4180180
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする