ケルヒャー
延長高圧ホース 20M (食品用) DN8
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用。 (ホース長さ20m、グレイカラー、内径8mm、耐熱温度:155℃)
仕様
ID 8
適合機種
HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B
長さ(m)
20
温度(℃)
最大155
接続ねじ
2 × M22×1.5
最大圧力(bar)
(許容)250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66133159
6.389-581.0
¥
129,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください