サクション ホース 7.5M 19MM

サクション ホース 7.5M 19MM - ケルヒャーサクション ホース 7.5M 19MM - ケルヒャー

ため水を自吸するサクションホース。ホース長さ:7.5m、ホース内径:19mm、本体側ネジ径:3/4インチ。※ため水を使用する際は、必ず別売の自吸ホース先端用フィルターと本体取付用メインフィルターを併用してください。
※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。

適合機種HD 7/10 C Food、HDS 1000 BE、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 801 B長さ(m)7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661327754.440-207.0
51,900
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする