ケルヒャー
高圧ホース片側組み込みロングライフ EASY!Lock20m
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース(ホースリール組み込み用)。ロングライフ。ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度は最大155℃、耐圧400bar。ねじれ防止機能付き。
適合機種
HDC Classic、HDC Standard、HD 10/22 SX
接続ねじ
1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続
仕様
ID 8
長さ(m)
20
温度(℃)
最大155
最大圧力(bar)
(許容)400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大圧力(bar)
温度(℃)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132836
6.110-028.0
(許容)400
最大155
20
¥
81,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください