曜日別特売

高圧ホース UltraGuard Easy!Lock 20m

高圧ホース UltraGuard Easy!Lock 20m - ケルヒャー高圧ホース UltraGuard Easy!Lock 20m - ケルヒャー

業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ウルトラガード。(ホースリール組み込み用)。長さ20 m, 内径ID 8, 耐圧315 bar。ねじれ防止機能付き。

仕様ID 8適合機種HD 10/22 -4 SXA長さ(m)20温度(℃)最大155最大圧力(bar)(許容)315内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661328456.110-083.0
100,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする