ケルヒャー
延長高圧ホースLL10M DN8
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ(耐高圧・長寿命タイプ)。長さ10m 、内径8mm、耐熱温度 155℃、 耐圧 400bar(40.0MPa)
適合機種
HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B
接続ねじ
2 × M22×1.5
仕様
ID 8
長さ(m)
10
温度(℃)
最大155
最大圧力(bar)
(許容)400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大圧力(bar)
温度(℃)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66133141
6.391-354.0
(許容)400
最大155
10
¥
56,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください