曜日別特売

延長高圧ホース 15M

延長高圧ホース 15M - ケルヒャー延長高圧ホース 15M - ケルヒャー

業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:315bar。

適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B接続ねじ2 × M22×1.5仕様ID 8長さ(m)15温度(℃)最大155最大圧力(bar)(許容)315内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大圧力(bar)
温度(℃)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661331256.390-010.0(許容)315最大15515
50,300
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする