ケルヒャー
高圧ホース EASY!Lock 15m ID8 UNTI!TWIS
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315br。
適合機種
HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HDS 8/15 C、HDS 8/9 C、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX
長さ(m)
15
温度(℃)
最大155
最大圧力(bar)
(許容)315
寸法ID(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132818
6.110-033.0
¥
46,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください