ケルヒャー
高圧ホース DN6 15m (食品用)
食品用高圧ホース。長さ15m、内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧230bar
適合機種
HD 7/20 G Classic、HD 801 B フレーム、HDS 801 B
接続ねじ
1 × M22×1.5 / 1 × AVSホースリール接続
仕様
ID 6
長さ(m)
15
温度(℃)
最大155
最大圧力(bar)
(許容)250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大圧力(bar)
温度(℃)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66133107
6.391-654.0
(許容)250
最大155
15
¥
52,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください