ケルヒャー
高圧ホース DN8 15m
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315bar。
仕様
ID 8
適合機種
HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE
長さ(m)
15
温度(℃)
最大155
接続ねじ
1 × M22×1.5 / 1 × AVSホースリール接続
最大圧力(bar)
(許容)315
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66133098
6.390-185.0
¥
41,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください