曜日別特売

3ジェットノズル EASY!Lock 045

3ジェットノズル EASY!Lock 045 - ケルヒャー3ジェットノズル EASY!Lock 045 - ケルヒャー

業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ045。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。

適合機種HD 8/16-4M Cage 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U 50Hz/60Hz、HDS 4/7 U ブースターセット 50Hz/60Hz温度(℃)80ノズル45噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661328794.117-036.0
22,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする