ケルヒャー
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 040
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:040
適合機種
HD 4/8 C (50Hz/60Hz)、HD 8/20 G、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 8/20 G、HDS 4/7 C (50Hz/60Hz)
サイズ
大
温度(℃)
85
ノズル
40
最大圧力(bar)
(許容)300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132940
4.114-041.0
¥
47,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください