ケルヒャー
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 070/080
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:070/080
適合機種
HDC Classic、HDC Standard、HDS 8/9 C
サイズ
大
温度(℃)
85
ノズル
070/080
最大圧力(bar)
(許容)300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132967
4.114-030.0
¥
47,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください