ケルヒャー
パワーノズル25035
25° (パワーノズル)、ノズルサイズ035
適合機種
HD 7/20 G Classic
色
シルバー
角度(°)
25
接続ねじ
M22×1.5
ノズル
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66133220
2.885-255.0
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください