ケルヒャー
3ジェットノズル EASY!Lock 038
業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ038です。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
適合機種
HD 4/8 C (50Hz/60Hz)
温度(℃)
80
ノズル
38
噴射角度
【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°
最大圧力(bar)
(許容)300
接続口
EASY!Lock 簡単接続
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132861
4.117-032.0
¥
22,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください