ケルヒャー
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:050
適合機種
HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 7/15 M、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX
サイズ
大
温度(℃)
85
ノズル
50
最大圧力(bar)
(許容)300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132949
4.114-027.0
¥
47,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください