ケルヒャー
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 055/060
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:055/060
適合機種
HD 7/10 C Food、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17-4 S、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HD 9/17 MX (60Hz)
サイズ
大
温度(℃)
85
ノズル
055/060
最大圧力(bar)
(許容)300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132958
4.114-036.0
¥
47,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください