3ジェットノズル EASY!Lock 055

3ジェットノズル EASY!Lock 055 - ケルヒャー3ジェットノズル EASY!Lock 055 - ケルヒャー

業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ055。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。

適合機種HD 9/17 MX (60Hz)温度(℃)80ノズル55噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661328884.117-039.0
22,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする