曜日別特売

低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050

低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050 - ケルヒャー低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050 - ケルヒャー

業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050

適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G温度(℃)85接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50最大圧力(bar)(許容)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661329764.114-066.0
47,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする