ケルヒャー
スプレーランス AVS 1050mm
長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
適合機種
HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX
長さ(mm)
1050
温度(℃)
最大155
接続ねじ
M22×1.5
ハンドル
回転式
最大圧力(bar)
(作動)300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66133186
4.760-660.0
¥
22,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください