曜日別特売

HKF 30/14-E

HKF 30/14-E - ケルヒャーHKF 30/14-E - ケルヒャーHKF 30/14-E - ケルヒャーHKF 30/14-E - ケルヒャーHKF 30/14-E - ケルヒャーHKF 30/14-E - ケルヒャーHKF 30/14-E - ケルヒャーHKF 30/14-E - ケルヒャー

この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。

全長(mm)(取り付け)915質量(kg)4.9周波数(Hz)50‐60電圧(V)24能力スループット:3000(l/h)温度(℃)最大90ノズル1/4回転速度(min-1[r.p.m])19最大圧力(bar)(許容)140駆動方式電動タンク寸法(mm)開口部:最大65接続サイズ(高圧)G3/8″内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661330896.751-061.0
690,000
579,800
637,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする