ケルヒャー
フレキシブルランス 1.0M
フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5
適合機種
HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B
長さ(mm)
1050
温度(℃)
最大155
接続ねじ
M22×1.5
最大圧力(bar)
(作動)210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66133195
6.394-654.0
¥
64,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください