タンガロイ
外径用ホルダ ATXOR/L-CHP
寸法LH(mm)
32
寸法LF(mm)
122
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
MIID
6C-TOMG2506、6V-TOMG2506
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
勝手
寸法b(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127550
ATXOR2020X25-CHP
LOH:62.25、LOH2:99.75
20
右
20
25
¥
37,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
66127559
ATXOR2525X25-CHP
LOH:56.25、LOH2:99.75
25
右
25
32
¥
42,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
66127568
ATXOL2525X25-CHP
LOH:56.25、LOH2:99.75
25
左
25
32
¥
42,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください