タンガロイ
CBNチップ 2QP-DCGT-HP
材質
BXA20
刃数
2
寸法LE(mm)
2.6
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法ft(mm)
0.01~0.1
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66124881
2QP-DCGT070202-HP BXA20
2.38
2.8
6.35
¥
21,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
66124890
2QP-DCGT11T302-HP BXA20
3.97
4.4
9.525
¥
21,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください