チップ 2QP-DCGT-HP

チップ 2QP-DCGT-HP - タンガロイチップ 2QP-DCGT-HP - タンガロイ
材質BM05M刃数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22内容量1箱(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661259492QP-DCGT070204-HP BM05M2.382.82.50.46.35
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
661260802QP-DCGT11T304-HP BM05M3.974.42.50.49.525
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
661261252QP-DCGT11T308-HP BM05M3.974.42.10.89.525
21,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする