曜日別特売

CBNチップ 3QP-TPGT-HP

CBNチップ 3QP-TPGT-HP - タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HP - タンガロイ
材質BXA20刃数3寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4寸法LE(mm)2.3寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.01~0.1内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661248993QP-TPGT110302-HP BXA20
28,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする