タンガロイ
CBNチップ 6QS-TNGG-HP
材質
BXA20
刃数
6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
2.1
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.01~0.1
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66124829
6QS-TNGG160402-HP BXA20
¥
38,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください