曜日別特売

CBNチップ 3QP-TNGA

CBNチップ 3QP-TNGA - タンガロイCBNチップ 3QP-TNGA - タンガロイ
刃数3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(2個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661243303QP-TNGA160404ST BX4015BX40150.40.05~0.30.05~0.2
16,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661243393QP-TNGA160404F BX4015BX40150.40.05~0.50.05~0.2
16,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661243483QP-TNGA160404E BX4015BX40150.40.05~0.50.05~0.2
16,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661243573QP-TNGA160408ST BX4015BX40150.80.05~0.30.05~0.2
16,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661243663QP-TNGA160408F BX4015BX40150.80.05~0.50.05~0.2
16,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661243753QP-TNGA160408E BX4015BX40150.80.05~0.50.05~0.3
16,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
661253373QP-TNGA160404SR BM05MBM05M0.40.05~0.30.05~0.2
17,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
661253463QP-TNGA160404LF BM05MBM05M0.40.05~0.50.03~0.25
17,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
661253553QP-TNGA160404LC BM05MBM05M0.40.05~0.50.03~0.25
17,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
661253713QP-TNGA160404SF BM05MBM05M0.40.05~0.30.05~0.2
17,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
661253893QP-TNGA160408SR BM05MBM05M0.80.05~0.30.05~0.2
17,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
661253983QP-TNGA160408LF BM05MBM05M0.80.05~0.50.03~0.25
17,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
661254073QP-TNGA160408LC BM05MBM05M0.80.05~0.50.03~0.25
17,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
661254163QP-TNGA160408SF BM05MBM05M0.80.05~0.30.05~0.2
17,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
661254413QP-TNGA160412SR BM05MBM05M1.20.05~0.30.05~0.2
17,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
661254503QP-TNGA160412LF BM05MBM05M1.20.05~0.50.03~0.25
17,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
661254593QP-TNGA160412LC BM05MBM05M1.20.05~0.50.03~0.25
17,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
661254683QP-TNGA160412SF BM05MBM05M1.20.05~0.30.05~0.2
17,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする