タンガロイ
チップ 3QP-TPGT-HP
材質
BM05M
刃数
3
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法IC(mm)
6.35
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66126299
3QP-TPGT110304-HP BM05M
2.2
0.4
0.03~0.2
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
66126351
3QP-TPGT110308-HP BM05M
1.9
0.8
0.03~0.25
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください