タンガロイ
チップ 3QP-TNGM-HP
材質
BM05M
刃数
3
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66125380
3QP-TNGM160404-HP BM05M
2.2
0.4
0.03~0.2
¥
20,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
66125425
3QP-TNGM160408-HP BM05M
1.9
0.8
0.03~0.25
¥
20,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
66125477
3QP-TNGM160412-HP BM05M
2.4
1.2
0.03~0.25
¥
20,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください