CBNチップ 6QS-TNGA

CBNチップ 6QS-TNGA - タンガロイCBNチップ 6QS-TNGA - タンガロイ
材質BM05M刃数6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(2個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661267106QS-TNGA160404SR BM05M1.90.40.05~0.30.05~0.2
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661267196QS-TNGA160404LF BM05M1.90.40.05~0.80.03~0.3
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661267286QS-TNGA160404LC BM05M1.90.40.05~0.80.03~0.3
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661267376QS-TNGA160404SF BM05M1.90.40.05~0.30.05~0.2
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661267556QS-TNGA160408SR BM05M1.60.80.05~0.30.05~0.2
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661267716QS-TNGA160408LF BM05M1.60.80.05~0.80.03~0.3
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661267806QS-TNGA160408LC BM05M1.60.80.05~0.80.03~0.3
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661267896QS-TNGA160408SF BM05M1.60.80.05~0.30.05~0.2
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661268076QS-TNGA160412SR BM05M1.81.20.05~0.30.05~0.2
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661268166QS-TNGA160412LF BM05M1.81.20.05~0.80.03~0.3
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661268256QS-TNGA160412LC BM05M1.81.20.05~0.80.03~0.3
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
661268416QS-TNGA160412SF BM05M1.81.20.05~0.30.05~0.2
34,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする