曜日別特売

充電式小型ブロワー

充電式小型ブロワー - TRUSCO充電式小型ブロワー - TRUSCO充電式小型ブロワー - TRUSCO充電式小型ブロワー - TRUSCO充電式小型ブロワー - TRUSCO充電式小型ブロワー - TRUSCO充電式小型ブロワー - TRUSCO充電式小型ブロワー - TRUSCO

130,000rpmの高回転モーターを採用することで、圧倒的な大風量を実現しています。
LEDライトを搭載し、暗所や狭い場所での作業も便利です。
無段階の風量調整機能を備えており、作業内容に応じて繊細な風量設定が可能です。
カラビナ取付フック付きのデザインにより、作業現場での携帯性に優れ、紛失防止にも効果的です。
手にしっかりフィットする強力滑り止め付きグリップで、長時間の作業も安定して快適に行えます。
狭所やすき間の清掃にも対応可能な、清掃用ノズル4本セット付です。

その他【充電残量】LED 4段階表示(オレンジ点灯)付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ノズルセット(ロングノズル、3種ノズル)トラスコ品番711-1854材質ABS樹脂、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン幅(mm)126高さ(mm)148奥行(mm)41.4電源USB Type-C(DC5V/2A)騒音値(dB)【最強】85/【最弱】66風速(m/s)【最強】62/【最弱】22連続使用時間(分)【最強】10/【最弱】90風量調整無段階充電時間(時間)4.5充電可能回数約500内容量1個
注意
※空気を入れる際は本体内部に熱がこもりやすくなります。風量を「弱風」に設定してご使用ください
※使用してないときでも少しずつ放電しているため、使用しない場合も1ヶ月に1回は充電してください。
※風量が強い場合、機器によっては故障する恐れがあるため風量を下げてご使用ください。
※カラビナは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66132416TED-1
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする