曜日別特売

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO
材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2421タイプ単体型均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)50内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※組立・設置は専門の施工業者にご依頼ください。解体は専門の解体業者にご依頼ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134200M10-8365 NG536-42316399805830
137,890
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134209M10-8366 NG536-58276399806830
152,760
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134218M10-8375 NG535-95847819805830
159,860
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134227M10-8376 NG535-95507819806830
178,730
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134236M10-8395 NG536-43039239805830
179,280
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134245M10-8396 NG536-26899239806830
201,780
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134261M10-8465 NG536-5888639128051130
158,970
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134270M10-8466 NG535-9569639128061130
177,460
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134279M10-8475 NG535-9543781128051130
185,480
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134288M10-8476 NG536-5885781128061130
208,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134297M10-8495 NG536-5833923128051130
208,770
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134306M10-8496 NG535-9556923128061130
236,440
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134315M10-8565 NG536-5870639158051430
182,620
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134331M10-8566 NG536-4326639158061430
205,060
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134340M10-8575 NG536-4273781158051430
214,020
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134349M10-8576 NG535-9553781158061430
242,280
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134358M10-8595 NG536-2646923158051430
242,820
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134367M10-8596 NG536-2744923158061430
276,530
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134376M10-8665 NG536-1171639188051730
203,730
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134385M10-8666 NG536-4237639188061730
229,880
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134401M10-8675 NG536-5871781188051730
239,780
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134410M10-8676 NG536-4234781188061730
272,670
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134419M10-8695 NG536-4255923188051730
273,190
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
66134428M10-8696 NG536-4251923188061730
312,460
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする