Panasonic(パナソニック)
ビビライフ 前18型/後16型 電動アシスト三輪自転車 2026モデル【完成組立品】
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途
お買物・運搬用等
タイヤサイズ
前:18、後:16
充電時間
約5.0時間
その他
【チェンジ】内装3段
質量(kg)
32.3
バッテリー容量(Ah)
16
適応身長(cm)
136以上
サドルの高さ(mm)
685~835
走行距離(km)
パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
内容量
1台
注意
※三輪自転車をお求めの方に
※この自転車は一般の自転車や三輪車とは構造や機能が異なっています。
※一般の自転車に比べ操作性が悪く、傾いた道路や段差のある道路では、乗り方によってはハンドルがとられ、ふらついたり転倒する恐れがあります。
※安全な場所で十分練習してからご使用ください。
※走行速度は歩行速度とし、下り坂や曲がるときは減速し、急旋回を避け、安全に注意してください。
※自転車に乗れない方や三輪自転車の練習用として、スイング角度を0度にできる固定金具が付属しています。ただし、取り付けることによって操作性が悪くなりますので、速度を十分落として安全な走行をしてください。走行に慣れたら、固定金具を外されることをおすすめします。なお、安全のため、取り付け・取り外しは販売店にご依頼ください。
※チャイルドシートは取り付けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応身長(cm)
タイヤサイズ
走行距離(km)
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66123815
BE-FU833-F
136以上
前:18、後:16
パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
16
32.3
フェザーホワイト
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66123840
BE-FU833-V
136以上
前:18、後:16
パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
16
32.3
ファインブルー
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66123831
BE-FU833-G
136以上
前:18、後:16
パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
16
32.3
ラプターグリーン
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。