曜日別特売

配管継手結合部確認ステッカー

配管継手結合部確認ステッカー - ユニット

配管の結合部を確認するためのステッカーです。
ハーフラミネート仕様なので、ペンで書き込んだあとにラミネートでしっかり保護できます。

用途配管結合部への表示に。仕様ハーフラミネートトラスコ品番709-0260材質PPステッカー文字内容配管継手結合部確認取付方式粘着シール縦(mm)40横(mm)80内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66132328468-83
650
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする