接触防止ポール 折りたたみ式

接触防止ポール 折りたたみ式 - ユニット

重機に取り付け可能なマグネット固定式の接触防止ポールです。
未使用時は折りたたむことができ、マグネット固定のため簡単に設置できます。
複数本を設置し、プラチェーンやロープを併用することで、広範囲の接触防止にも対応可能です。

用途重機を使う工事現場に。トラスコ品番709-0262材質ポール部:発泡ポリエチレン、台座部:PP・ネオジム磁石、先端部:PP幅(mm)120赤白高さ(mm)968タイプマグネット固定、再帰反射奥行(mm)70内容量1個
注意
※プラチェーン、ロープは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66132355326-80
9,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする