ユニット
ポケット灰皿(10個1組)
携帯に便利なポケット灰皿です。
用途
喫煙者のマナー対策、身だしなみに。
トラスコ品番
709-0271
材質
EVA樹脂、アルミニウム
寸法(mm)
77×80
色
グレー又はブルー
タイプ
グレー5個、ブルー5個のアソートパッケージ
内容量
1組(10個)
注意
※本製品はグレー5個、ブルー5個のアソートパッケージです。
※色の指定はできません。
※現品と掲載画像の色彩が異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132371
376-082
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください