全方位保安工事灯

全方位保安工事灯 - ユニット

夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。
本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。
全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。

用途工事現場への設置に。トラスコ品番709-0235材質耐強化ポリカーボネート幅(mm)78寸法(mm)差込部:39.5Φ高さ(mm)180タイプ赤緑LED電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66132380387-495A
5,430
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする