曜日別特売

バルブ開閉表示板(英語表記あり)

バルブ開閉表示板(英語表記あり) - ユニットバルブ開閉表示板(英語表記あり) - ユニットバルブ開閉表示板(英語表記あり) - ユニットバルブ開閉表示板(英語表記あり) - ユニットバルブ開閉表示板(英語表記あり) - ユニットバルブ開閉表示板(英語表記あり) - ユニットバルブ開閉表示板(英語表記あり) - ユニットバルブ開閉表示板(英語表記あり) - ユニット

再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。
バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。

用途配管バルブへの表示に。仕様両面表示、穴上部1ヵ所材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)2穴径(mm)4内容量1組(5枚)
注意
※ボールチェーン等の取付具は別売です。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66131865859-80709-02465025常時開 NORMALLY OPEN
730
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131881859-81709-02445025常時開 NORMALLY OPEN
730
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131890859-82709-02545025常時開 NORMALLY OPEN
730
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131899859-83709-02905025常時閉 NORMALLY CLOSE
730
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131908859-84709-02745025常時閉 NORMALLY CLOSE
730
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131917859-85709-02585025常時閉 NORMALLY CLOSE
730
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131926859-86709-02798040常時開 NORMALLY OPEN
970
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131935859-87709-02958040常時開 NORMALLY OPEN
970
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131951859-88709-02828040常時開 NORMALLY OPEN
970
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131960859-89709-02738040常時閉 NORMALLY CLOSE
970
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131969859-90709-02818040常時閉 NORMALLY CLOSE
970
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131978859-91709-02528040常時閉 NORMALLY CLOSE
970
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131987859-92709-029410050常時開 NORMALLY OPEN
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
66131996859-93709-023710050常時開 NORMALLY OPEN
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
66132005859-94709-024110050常時開 NORMALLY OPEN
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
66132021859-95709-023210050常時閉 NORMALLY CLOSE
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
66132030859-96709-023910050常時閉 NORMALLY CLOSE
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
66132039859-97709-026610050常時閉 NORMALLY CLOSE
1,210
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
66132048856-46709-026412060操作禁止 OPERATION IS PROHIBITED
1,450
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
66132057856-47709-0247黄赤12060点検中 DURING INSPECTION
1,450
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする