白無地板 フック型

白無地板 フック型 - ユニット

再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。
バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。
フック式で、バルブなどにワンタッチで 脱着可能な表示板です。
点検作業時など、一時的な表示が必要な場面に手軽に使えます。
繰り返し使えて、バルブの状態管理が手軽に行えます。

用途配管バルブへの表示に。仕様片面表示トラスコ品番709-0267材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2白無地タイプフック型縦(mm)160横(mm)60表示内容白無地板内容量1組(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66132170886-55
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする