曜日別特売

フック式表示板(英語表記あり)

フック式表示板(英語表記あり) - ユニットフック式表示板(英語表記あり) - ユニットフック式表示板(英語表記あり) - ユニットフック式表示板(英語表記あり) - ユニット

再生ポリプロピレン製の軽量なバルブ札です。
バルブ札に英語表記を採用、国籍を問わず、誰でも安全に操作状態を確認できます。
フック式で、バルブなどにワンタッチで 脱着可能な表示板です。
点検作業時など、一時的な表示が必要な場面に手軽に使えます。
繰り返し使えて、バルブの状態管理が手軽に行えます。

用途配管バルブへの表示に。仕様片面表示材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2タイプフック型縦(mm)160横(mm)60内容量1組(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66132066857-66709-0240操作禁止 OPERATION IS PROHIBITED
2,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
66132075857-67709-0276黄赤点検中 DURING INSPECTION
2,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
66132091857-68709-0287運転中 DURING OPERATION
2,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
66132100857-69709-0248調整中 DURING ADJUSTMENT
2,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする